pagina iniziale

SICK - SIK1055454 IQ10-03BPOKT0S - 1055454

SICK
copiacopia
SICK - SIK1055454 IQ10-03BPOKT0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Altezza del sensore - 28 mm

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079474238

Codice prodotto

SIK1055454

Cod. produttore

1055454

Produttore

SIK

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

28 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Distanza di commutazione:

3 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Forma della scatola:

Blocco

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Materiale del corpo:

Plastica

IQ10-03BPOKT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing A forma di parallelepipedo. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 28 mm x 16 mm. Distanza di commutazione Sn 3 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 2,43 mm. Montaggio in metallo A livello Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili.