pagina iniziale

SICK - SIK1055453 IQ10-03BPSKT0S - 1055453

SICK
copiacopia
SICK - SIK1055453 IQ10-03BPSKT0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Altezza del sensore - 28 mm

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078895201

Codice prodotto

SIK1055453

Cod. produttore

1055453

Produttore

SIK

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

28 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Distanza di commutazione:

3 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Forma della scatola:

Blocco

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Materiale del corpo:

Plastica