SICK - SIK1055447 IQ10-03BPSKW2S - 1055447
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 10 mm
Altezza del sensore - 28 mm
Lunghezza del sensore - 16 mm
Distanza di commutazione - 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
8013768950144
Codice prodotto
SIK1055447
Cod. produttore
1055447
Produttore
SIK
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
28 mm
Lunghezza del sensore:
16 mm
Distanza di commutazione:
3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Forma della scatola:
Blocco
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Materiale del corpo:
Plastica