pagina iniziale

SICK - SIK1055044 WLG4S-3P1132V - 1055044

SICK
copiacopia
SICK - SIK1055044 WLG4S-3P1132V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 0 mm

  • Max. distanza di commutazione - 5000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000300443

Codice prodotto

SIK1055044

Cod. produttore

1055044

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

0 mm

Max. distanza di commutazione:

5000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.25 mm

Altezza del sensore:

49.2 mm

Lunghezza del sensore:

22.2 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Altro

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP66