pagina iniziale

SICK - SIK1054864 WTB4S-3P5232H - 1054864

SICK
copiacopia
SICK - SIK1054864 WTB4S-3P5232H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 4 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071894492

Codice prodotto

SIK1054864

Cod. produttore

1054864

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

4 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.25 mm

Altezza del sensore:

63.2 mm

Lunghezza del sensore:

22.15 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Punto luce:

2.5 mm²

Grado di protezione (IP):

IP66