pagina iniziale

SICK - SIK1054862 MPS-032THTP0 - 1054862

SICK
copiacopia
SICK - SIK1054862 MPS-032THTP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Corrente d'uscita min. - 4 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074005321

Codice prodotto

SIK1054862

Cod. produttore

1054862

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale del corpo:

Plastica

Corrente d'uscita min.:

4 mA

Grado di protezione (IP):

IP67