pagina iniziale

SICK - SIK1054233 WL11-2K2432 - 1054233

SICK
copiacopia
SICK - SIK1054233 WL11-2K2432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 150 mm

  • Max. distanza di commutazione - 10000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077726193

Codice prodotto

SIK1054233

Cod. produttore

1054233

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

150 mm

Max. distanza di commutazione:

10000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

2.5 ms

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP66