pagina iniziale

SICK - SIK1053837 MPS-096TSNP0 - 1053837

SICK
copiacopia
SICK - SIK1053837 MPS-096TSNP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Corrente d'uscita min. - 4 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077779427

Codice prodotto

SIK1053837

Cod. produttore

1053837

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale del corpo:

Plastica

Corrente d'uscita min.:

4 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

MPS-096TSNP0. SENSORI DI POSIZIONAMENTO. Forma cilindrica Cava a T. Campo di misura 96 mm. Lunghezza 109 mm. Funzione di uscita Analogico. Dotazione elettrica DC 4 fili. Uscita analogica (tensione) 0 V ... 10 V. Uscita analogica (corrente) 4 mA ... 20 mA. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli, 0,3 m