pagina iniziale

SICK - SIK1053836 MPS-064TSNP0 - 1053836

SICK
copiacopia
SICK - SIK1053836 MPS-064TSNP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Corrente d'uscita min. - 4 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079098083

Codice prodotto

SIK1053836

Cod. produttore

1053836

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale del corpo:

Plastica

Corrente d'uscita min.:

4 mA

Grado di protezione (IP):

IP67