pagina iniziale

SICK - SIK1053571 DFS60E-BHCK00500 - 1053571

SICK
copiacopia
SICK - SIK1053571 DFS60E-BHCK00500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 500

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di impulsi per giro - 500...500

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076551765

Codice prodotto

SIK1053571

Cod. produttore

1053571

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

500

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Albero cavo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di impulsi per giro:

500...500

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60E-BHCK00500. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 500. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz