pagina iniziale

SICK - SIK1053537 WL12G-3V2572 - 1053537

SICK
copiacopia
SICK - SIK1053537 WL12G-3V2572

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 0 mm

  • Max. distanza di commutazione - 4000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075119058

Codice prodotto

SIK1053537

Cod. produttore

1053537

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

0 mm

Max. distanza di commutazione:

4000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.5 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.333 ms

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP66

WL12G-3V2572. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione. Dimensioni (L x H x P) 15,5 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo Distanza max. di rilevamento 0 m ... 4 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 25 mm (1,5 m). Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW Circa UV - 2,5 V / 0 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 333 μs. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli