pagina iniziale

SICK - SIK1053029 DFS60E-BEEA01000 - 1053029

SICK
copiacopia
SICK - SIK1053029 DFS60E-BEEA01000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 1000

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 1000...1000

  • Diametro dell'albero - 12...12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074211586

Codice prodotto

SIK1053029

Cod. produttore

1053029

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

1000

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Albero cavo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

1000...1000

Diametro dell'albero:

12...12 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60E-BEEA01000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 12 mm. Peso 0,2 kg