pagina iniziale

SICK - SIK1052458 DFS60E-S1AA00500 - 1052458

SICK
copiacopia
SICK - SIK1052458 DFS60E-S1AA00500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 500

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 500...500

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022923072

Codice prodotto

SIK1052458

Cod. produttore

1052458

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

500

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

500...500

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60E-S1AA0050. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 500. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz