pagina iniziale

SICK - SIK1052109 S30A-7011GB S3000 EXP - 1052109

SICK
copiacopia
SICK - SIK1052109 S30A-7011GB S3000 EXP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076519123

Codice prodotto

SIK1052109

Cod. produttore

1052109

Produttore

SIK

S30A-7011GB. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 7 m. Dimensione del campo di allerta 49 m (20 m per il 20% di riflessione). Campo di misura delle distanze 49 m. Numero dei campi protetti monitorati contemporaneamente ≤ 4. Tipo di set di campo Set di campo triplo, Set di campo doppio. Numero di set di campi 32. Numero di campi 64. Numero di casi di monitoraggio 32. Angolo di scansione 190°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm. Risoluzione angolare 0,5°, 0,25°, in funzione della risoluzione e della distanza operativa. Tempo di risposta 60 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile.