pagina iniziale

SICK - SIK1052048 DFS60B-BHAK02048 - 1052048

SICK
copiacopia
SICK - SIK1052048 DFS60B-BHAK02048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 2048

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di impulsi per giro - 2048...2048

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077902177

Codice prodotto

SIK1052048

Cod. produttore

1052048

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

2048

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Albero cavo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di impulsi per giro:

2048...2048

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60B-BHAK02048. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 2.048. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz