SICK - SIK1051740 IME08-1B5PSVC0S - 1051740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 52 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449075696795
Codice prodotto
SIK1051740
Cod. produttore
1051740
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
52 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
4000 Hz


