SICK - SIK1051205 IME08-02BPSZC0S - 1051205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 52 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449072147849
Codice prodotto
SIK1051205
Cod. produttore
1051205
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
52 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
4000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo