pagina iniziale

SICK - SIK1050806 DFS60E-BGEA01000 - 1050806

SICK
copiacopia
SICK - SIK1050806 DFS60E-BGEA01000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 1000

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 1000...1000

  • Diametro dell'albero - 14...14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073196822

Codice prodotto

SIK1050806

Cod. produttore

1050806

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

1000

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Albero cavo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

1000...1000

Diametro dell'albero:

14...14 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65