pagina iniziale

SICK - SIK1050738 MPS-192TSTU0 - 1050738

SICK
copiacopia
SICK - SIK1050738 MPS-192TSTU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Corrente d'uscita min. - 4 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074539345

Codice prodotto

SIK1050738

Cod. produttore

1050738

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Materiale del corpo:

Plastica

Corrente d'uscita min.:

4 mA

Grado di protezione (IP):

IP67