pagina iniziale

SICK - SIK1050711 GTE6-N4211 - 1050711

SICK
copiacopia
SICK - SIK1050711 GTE6-N4211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 250 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076124976

Codice prodotto

SIK1050711

Cod. produttore

1050711

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

250 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

21 mm

Lunghezza del sensore:

31.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

1250 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

GTE6-N4211. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento = 300 mm. Distanza di rilevamento = 250 mm Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Consumo di corrente = 30 mA. Uscita di commutazione NPN Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli