pagina iniziale

SICK - SIK1049025 MM18-70APO-ZCKS01 - 1049025

SICK
copiacopia
SICK - SIK1049025 MM18-70APO-ZCKS01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Forma della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079535441

Codice prodotto

SIK1049025

Cod. produttore

1049025

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Diametro del sensore:

18 mm

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Ottone

Distanza di commutazione:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

MM18-70APO-ZCKS01. SENSORI DI PROSSIMITÀ MAGNETICI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 70 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 56,7 mm. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP