pagina iniziale

SICK - SIK1047850 WTB12-3P2461S58 PHOTOE.PROX.SWITCH - 1047850

SICK
copiacopia
SICK - SIK1047850 WTB12-3P2461S58 PHOTOE.PROX.SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 30 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072267264

Codice prodotto

SIK1047850

Cod. produttore

1047850

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

30 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.7 ms

Frequenza di commutazione:

750 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP66