SICK - SIK1047411 OLM100-1001 - 1047411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione - 10...10 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Temperatura ambiente - -30...-30 °C
Confezione
1 PZ
EAN
7449078676183
Codice prodotto
SIK1047411
Cod. produttore
1047411
Produttore
SIK
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Materiale del corpo:
Altro


