pagina iniziale

SICK - SIK1047405 DS50-P1122 - 1047405

SICK
copiacopia
SICK - SIK1047405 DS50-P1122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione - Sistema di riflessione

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073860006

Codice prodotto

SIK1047405

Cod. produttore

1047405

Produttore

SIK

Principio di scansione:

Sistema di riflessione

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Larghezza del sensore:

36.1 mm

Altezza del sensore:

72.7 mm

Lunghezza del sensore:

57.7 mm

Procedura di impostazione:

Parametrizzazione

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Risoluzione geometrica:

1 mm

Classe di protezione laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Intervallo di misura lunghezza:

200...10000 mm

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale del corpo:

Zinco

Sensore di distanza fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1047405 - DS50-P1122