pagina iniziale

SICK - SIK1047397 DT50-N1123 - 1047397

SICK
copiacopia
SICK - SIK1047397 DT50-N1123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Risoluzione geometrica - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077663184

Codice prodotto

SIK1047397

Cod. produttore

1047397

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Risoluzione geometrica:

1 mm

Classe di protezione laser:

Classe 1

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale del corpo:

Zinco

DT50-N1123. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Campo di misura 200 mm ... 10.000 mm, Riflessione 90%, 200 mm ... 6.500 mm, Riflessione18%, 200 mm ... 4.000 mm, Riflessione 6%, Risoluzione 1 mm. Riproducibilità 5 mm / 2,5 mm. Accuratezza ± 10 mm Tempo di risposta 20 ms / 30 ms. Tempo di uscita ≥ 4 ms. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 1 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 15 mm x 15 mm (10 m)