pagina iniziale

SICK - SIK1047396 DT50-N1113 - 1047396

SICK
copiacopia
SICK - SIK1047396 DT50-N1113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Risoluzione geometrica - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079274821

Codice prodotto

SIK1047396

Cod. produttore

1047396

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Risoluzione geometrica:

1 mm

Classe di protezione laser:

Classe 2

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale del corpo:

Zinco