SICK - SIK1047118 DT50-P1123 - 1047118
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione - 10...10 V
Risoluzione geometrica - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072815731
Codice prodotto
SIK1047118
Cod. produttore
1047118
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina assiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Risoluzione geometrica:
1 mm
Classe di protezione laser:
Classe 1
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Materiale del corpo:
Zinco


