pagina iniziale

SICK - SIK1046417 WL4S-3F1330V - 1046417

SICK
copiacopia
SICK - SIK1046417 WL4S-3F1330V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 0 mm

  • Max. distanza di commutazione - 4000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074131853

Codice prodotto

SIK1046417

Cod. produttore

1046417

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

0 mm

Max. distanza di commutazione:

4000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.25 mm

Altezza del sensore:

48.6 mm

Lunghezza del sensore:

22.2 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Materiale della superficie ottica:

Altro

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP66

WL4S-3F1330V. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione. Dimensioni (L x H x P) 15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm. Modello alloggiamento Risciacquo. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 4 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 2,5 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 45 mm (1,5 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Nessuno. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m