pagina iniziale

SICK - SIK1046119 ISD400-6111 - 1046119

SICK
copiacopia
SICK - SIK1046119 ISD400-6111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079192040

Codice prodotto

SIK1046119

Cod. produttore

1046119

Produttore

SIK

ISD400-6111. TRASMISSIONE OTTICA DI DATI.Range di misura 0,2 m ... 180 m. Sorgente luminosa LED, infrarosso (880 nm) Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 1,75 m (a 100 m). Angolo di apertura Ca. ± 0,5°. Nota Riserva interna 8 kB Tasso di trasferimento dati 3 Mbit/s. Uscita di commutazione HIGH: Uv – 3 V, LOW: < 2 V. Ingresso di commutazione Uv: emettitore disattivato. Ritardo del segnale ≤ 350 μs, + numero di Byte x 8 / 3 Mbit/s