SICK - SIK1045669 MPS-064TSTU0 - 1045669

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Materiale del corpo - Plastica
Corrente d'uscita min. - 4 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449073239932
Codice prodotto
SIK1045669
Cod. produttore
1045669
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Materiale del corpo:
Plastica
Corrente d'uscita min.:
4 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
MPS-064TSTU0. SENSORI DI POSIZIONAMENTO. Forma cilindrica Cava a T. Campo di misura 64 mm. Lunghezza 77 mm. Funzione di uscita Analogico. Dotazione elettrica DC 4 fili. Uscita analogica (tensione) 0 V ... 10 V . Uscita analogica (corrente) 4 mA ... 20 mA. Tipo di connessione Cavo, 2 m