pagina iniziale

SICK - SIK1045667 MPS-032TSTU0 - 1045667

SICK
copiacopia
SICK - SIK1045667 MPS-032TSTU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Corrente d'uscita min. - 4 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073351788

Codice prodotto

SIK1045667

Cod. produttore

1045667

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Materiale del corpo:

Plastica

Corrente d'uscita min.:

4 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

MPS-032TSTU0. SENSORI DI POSIZIONAMENTO. Forma cilindrica Cava a T. Campo di misura 32 mm. Lunghezza 45 mm. Funzione di uscita Analogico. Dotazione elettrica DC 4 fili. Uscita analogica (tensione) 0 V ... 10 V . Uscita analogica (corrente) 4 mA ... 20 mA. Tipo di connessione Cavo, 2 m