SICK - SIK1045653 S30A-6111DP S3000 PN OF - 1045653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072154885
Codice prodotto
SIK1045653
Cod. produttore
1045653
Produttore
SIK
S30A-6111DP. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Utilizzo S3000 PROFINET IO non è dotato di ingressi e uscite locali e può essere utilizzato soltanto in una rete con la relativa unità di comando. Dimensione del campo protetto 5,5 m. Dimensione del campo di allerta 49 m (20 m per il 20% di riflessione).Campo di misura delle distanze 49 m. Numero dei campi protetti monitorati contemporaneamente 2. Tipo di set di campo Set di campo doppio. Numero di set di campi 8. Numero di campi 16 Numero di casi di monitoraggio 16. Angolo di scansione 190°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Risoluzione angolare 0,5°, 0,25°, in funzione della risoluzione e della distanza operativa. Tempo di risposta 60 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numerodi valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 120 ms ... 4.920 ms, configurabile


