pagina iniziale

SICK - SIK1045019 SAS4-S044P3PS1T00 - 1045019

SICK
copiacopia
SICK - SIK1045019 SAS4-S044P3PS1T00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 25 mm

  • Altezza del sensore - 512.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 8.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071060989

Codice prodotto

SIK1045019

Cod. produttore

1045019

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

512.4 mm

Lunghezza del sensore:

8.2 mm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Con funzione muting:

no

Tempo di reazione:

19 ms

Altezza campo di protezione:

512.4 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

SAS4-S044P3PS1T00. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) Raggi paralleli, 45 mm Distanza tra i raggi 40 mm. Punto ottico di emissione luminosa Slim. Numero di raggi 12. Altezza di controllo 440 mm. Parametrizzazione Tasto Teach-in con software di parametrizzazione. Raggi incrociati/paralleli Raggio parallelo attivo. Uscita 1 Uscita 1 attiva, con percorso della luce interrotto. Teach automatico Teach automatico inattivo Ausilio guidato Senza allineamento guidato. Funzione Muting Funzione Muting inattiva. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli