SICK - SIK1044830 IME12-04BNOZW6S - 1044830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 63 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Distanza di commutazione - 4 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Tensione di alimentazione - 10...10 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449076124792
Codice prodotto
SIK1044830
Cod. produttore
1044830
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
63 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Distanza di commutazione:
4 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


