pagina iniziale

SICK - SIK1044460 MZT8-03VPS-KQ0 - 1044460

SICK
copiacopia
SICK - SIK1044460 MZT8-03VPS-KQ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072629239

Codice prodotto

SIK1044460

Cod. produttore

1044460

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68