pagina iniziale

SICK - SIK1044459 MZT8-03VPS-KR0 - 1044459

SICK
copiacopia
SICK - SIK1044459 MZT8-03VPS-KR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073698210

Codice prodotto

SIK1044459

Cod. produttore

1044459

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

MZT8-03VPS-KR0. SENSORI PER CILINDRI CON SCANALATURA A T. Forma cilindrica Cava a T. Lunghezza 24 mm. Uscita di commutazione PNP. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, con raccordo zigrinato, 0,5 m