SICK - SIK1043555 IME08-1B5NSZW5S - 1043555

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 52 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Confezione
1 PZ
EAN
7449076124624
Codice prodotto
SIK1043555
Cod. produttore
1043555
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
52 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
4000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


