pagina iniziale

SICK - SIK1042615 ELG3-0390P591 - 1042615

SICK
copiacopia
SICK - SIK1042615 ELG3-0390P591

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 34 mm

  • Altezza del sensore - 466 mm

  • Lunghezza del sensore - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073290742

Codice prodotto

SIK1042615

Cod. produttore

1042615

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

34 mm

Altezza del sensore:

466 mm

Lunghezza del sensore:

29 mm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

14 ms

Altezza campo di protezione:

466 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm