pagina iniziale

SICK - SIK1042239 MZ2Q-CSSPSKR0 - 1042239

SICK
copiacopia
SICK - SIK1042239 MZ2Q-CSSPSKR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070590647

Codice prodotto

SIK1042239

Cod. produttore

1042239

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza di commutazione:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP67