pagina iniziale

SICK - SIK1041448 WL12-3P2451 - 1041448

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041448 WL12-3P2451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 0 mm

  • Max. distanza di commutazione - 2000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072622520

Codice prodotto

SIK1041448

Cod. produttore

1041448

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

0 mm

Max. distanza di commutazione:

2000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.33 ms

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP66

WL12-3P2451. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione. Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo Distanza max. di rilevamento 0 m ... 2 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 1 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 2 mm (90 mm). Fascio di luce Circa 5°. Lunghezza d'onda: 640 nm Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale NPN HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta = 330 µs. Frequenza di commutazione 1.500 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Peso 120 g