SICK - SIK1041438 WL12-3P1731 - 1041438

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 0 mm
Max. distanza di commutazione - 7000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
Distanza di commutazione nominale:
0 mm
Max. distanza di commutazione:
7000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
15.6 mm
Altezza del sensore:
48.5 mm
Lunghezza del sensore:
42 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Metallo
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tempo di reazione:
0.33 ms
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Altro
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP66