pagina iniziale

SICK - SIK1041420 WTB12-3F2431 - 1041420

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041420 WTB12-3F2431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 20...350 mm

  • Max. distanza di commutazione - 20 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449073883739

Codice prodotto

SIK1041420

Cod. produttore

1041420

Produttore

SIK

Distanza operativa:

20...350 mm

Max. distanza di commutazione:

20 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.33 ms

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Punto luce:

6 mm²

Grado di protezione (IP):

IP66

Stato dell'arte della tecnologia che mette a fuoco precisa suppression. Withstands ambienti difficili. PinPoint con tecnologia LED altamente visibile punto luce; varianti disponibili con LED IR per molto critico applications. Rugged custodia pressofusa di zinco, con possibilità di rivestimento in Teflon ®. Versatili opzioni di montaggio a causa della coda di rondine di montaggio montaggio a fori e asole. LED di stato ben visibili. Di rilevamento Campo di regolazione con potenziometro o pulsante teach-in.IO-Link (opzionale)