pagina iniziale

SICK - SIK1041416 WTB12-3N2431 - 1041416

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041416 WTB12-3N2431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 20 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078477087

Codice prodotto

SIK1041416

Cod. produttore

1041416

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

20 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Tempo di reazione:

0.33 ms

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Punto luce:

6 mm²

Grado di protezione (IP):

IP66

WTB12-3N2431. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO.Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS)