pagina iniziale

SICK - SIK1041384 WTE11-2N1132 - 1041384

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041384 WTE11-2N1132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 600 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076124396

Codice prodotto

SIK1041384

Cod. produttore

1041384

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

600 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

42 mm

Lunghezza del sensore:

48.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

2.5 ms

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

633 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

WTE11-2N1132. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Caratteristiche. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo Distanza max. di rilevamento 40 mm ... 1.000 mm. Distanza di rilevamento 40 mm ... 600 mm. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 90 mm (600 mm). Lunghezza d'onda: 633 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale NPN HIGH/LOW Circa UV / < 2,5 V Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 2,5 ms