pagina iniziale

SICK - SIK1041382 WTE11-2P1132 - 1041382

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041382 WTE11-2P1132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 600 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076124372

Codice prodotto

SIK1041382

Cod. produttore

1041382

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

600 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

42 mm

Lunghezza del sensore:

48.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

2.5 ms

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

633 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

WTE11-2P1132. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento40 mm ... 1.000 mm. Distanza di rilevamento 40 mm ... 600 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 90 mm (600 mm). Lunghezza d'onda: 633 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice. Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW Uv - 2,5 V / ca. 0 V. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m