pagina iniziale

SICK - SIK1041380 WTF11-2P2431 - 1041380

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041380 WTF11-2P2431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 35 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072462737

Codice prodotto

SIK1041380

Cod. produttore

1041380

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

35 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

2.5 ms

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Punto luce:

6 mm²

Grado di protezione (IP):

IP66

WTF11-2P2431. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, VGA Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 35 mm ... 350 mm. Distanza di rilevamento 35 mm ... 350 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 6 mm (200 mm). Lunghezza d'onda: 640 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on Tensione di segnale PNP HIGH/LOW Uv - 2,5 V / ca. 0 V. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli