pagina iniziale

SICK - SIK1041379 WTB11-2N1131 - 1041379

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041379 WTB11-2N1131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 20 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076124365

Codice prodotto

SIK1041379

Cod. produttore

1041379

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

20 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

2.5 ms

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Punto luce:

6 mm²

Grado di protezione (IP):

IP66

WTB11-2N1131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 350 mm. Distanza di rilevamento 20 mm ... 350 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 6 mm (200 mm). Lunghezza d'onda: 640 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni.Uscita di commutazione NPN. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW Uv - 2,5 V / ca. 0 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 2,5 ms. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m