pagina iniziale

SICK - SIK1041322 MZ2Q-FTZPS-KR0 - 1041322

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041322 MZ2Q-FTZPS-KR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074228102

Codice prodotto

SIK1041322

Cod. produttore

1041322

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza di commutazione:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP67