pagina iniziale

SICK - SIK1041114 LMS111-10100 - 1041114

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041114 LMS111-10100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 102 mm

  • Altezza del sensore - 162 mm

  • Lunghezza del sensore - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071958408

Codice prodotto

SIK1041114

Cod. produttore

1041114

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

102 mm

Altezza del sensore:

162 mm

Lunghezza del sensore:

105 mm

Classe di protezione laser:

Classe 1

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

20 ms

Lunghezza d'onda del sensore:

905 nm