pagina iniziale

SICK - SIK1041053 IME30-20NNSZC0K - 1041053

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041053 IME30-20NNSZC0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 52 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075696665

Codice prodotto

SIK1041053

Cod. produttore

1041053

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

52 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME30-20NNSZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 20 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 16,2 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 52 mm. Lunghezza utile della filettatura 22 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm